TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ディープソケットセット(12角
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31251677
品番
HDL410
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
ねじ穴付で壁掛け、デスク固定が可能です。
差込角(mm)
12.7
用途
産業機械、自動車などの整備に。
付属品
ソケットホルダ(アルミタイプ)
トラスコ品番
818-8749
セット内容
10(ソケット内容)4D-10L、11L、12L、13L、14L、17L、19L、21L、22L、24L
質量(kg)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応