曜日別特売
M45-1719 ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 31251720

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M45-1719 ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 31251720
M45-1719 ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 31251720

ロング両口メガネレンチ

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁対辺寸法(mm)17.0×19注文コード31251720品番M45-1719
参考基準価格(税別)¥2,215販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。
めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。

対辺寸法(mm)17.0×19全長(mm)280質量(g)200トラスコ品番294-3964寸法L(mm)280寸法D1(mm)25.5寸法D2(mm)28寸法T1(mm)9.5寸法T2(mm)10.5二面幅(mm)17×19RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37006006
2025-05-16
用途: オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

整備士時代からずっと使っているメーカーで(40年以上前から)
プロとしての使用頻度にも素晴らしい耐久性で長く使えます。

対象商品 : 37006155
2023-03-30
用途: 機器設置作業
建設業・工事業

細かいところにも入り、使用がってが良い。
ボルトの頭をなめることなく作業ができます。

対象商品 : 37005981
2023-05-05
用途: 自動車整備

会社で使用しているメーカーがKTCですので、かぶらないようにトネを使っています。
若干安いのがいいです。使い心地はほぼおなじです。

対象商品 : 37006103
2023-01-13
用途: 自動車のメンテナンス
その他業種

友人の工具を借りた際に使いやすさを感じて購入しました。やはり信頼できるメーカーのモノは使いやすいです。

対象商品 : 37005936
2022-09-03
用途: オートバイ修理
北総軽貨運輸・通信業

精度の良い、日本製の工具が届いて満足です。前回別のサイズを購入したときには、とどいた工具が錆びていたのですが、今回は小さい透明な袋に個包装されており、錆防止の対策がとられたのだと感心しました。ありがとうございました。

対象商品 : 37006006
2024-02-27
用途: 申し訳ございません使用しません
エスジェイ自動車・二輪車・自転車関連業

間違えてのオーダーでしたので仕事上このサイズは数本有りますので使用していません。申し訳ございません

対象商品 : 37005981
2022-08-27
用途: ワゴンR のベルト交換

ワゴンR のベルト交換を行おうと調べると、ボルトが固く締められている力が必要だとする記事が多かった。
 そこで力を入れやすいよう長いレンチを購入することにした。本当は更に長いものをと探したが、ストレートだったり高価だったりしたので、これにした。
 作業を終えての感想としては、更に長い方が良いと思った。私の場合はパイプを延長して何とか緩められた。

対象商品 : 37005936
2022-06-21
用途: 農業機器のメンテナンス
農・林・水産業

長めのレンチが欲しくて、購入しました。TONEさんの工具は使い易くて、良いです♪

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする