TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ショックレスハンマー
ウレタンショックレスハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31251939
品番
UH-10
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドはウレタンを特殊成型しているので長寿命で耐久性に優れています。
無反動構造により使いやすく、疲れにくいハンマーです。
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
49
全長L(mm)
330
材質(頭)
ウレタン
主な用途
大工作業/組立作業
質量(g)
770
寸法A(mm)
100
寸法D(Φmm)
49
トラスコ品番
369-9692
RoHS指令(10物質対応)
対応