TRUSCO
TRUSCOの マット・スノコ
TRUSCOの スノコ
樹脂ステップ高さ調節式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
31252194
品番
DS-6018H
参考基準価格(税別)
¥68,690
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
スノコとして、また専用の脚を使用すれば作業用踏み台としても使用が可能です。
ジョイント式ですので、場所に応じてサイズの変更が可能です。
色
ブルー
トラスコ品番
416-3605
材質
樹脂
幅(mm)
1800
質量(kg)
17.3
奥行(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません