GPディスクホイール(垂直植えタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 31252386 品番 GP100
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。
熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。

外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)15 粒度120 用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) 仕様垂直植えタイプ トラスコ品番115-0359 質量(g)350 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽枚数90 使用工具ディスクグラインダー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする