※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPSP-8025 直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO 31252517 GPSP-8025 直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO 31252517

直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 31252517 品番 GPSP-8025
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。
一般金属用。
弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。
研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。
曲面にピッタリフィット。
ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。

用途
塗装はがし、メッキ前の研磨。
ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
外径(Φmm)80 穴径(Φmm)M10(P1.5) 羽根幅(mm)25 粒度180 付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個) 仕様直接ねじ込み式 トラスコ品番114-6165 質量(g)535 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000 羽枚数130 使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする