TRUSCO
M3用タイヤ受セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
奥行(mm)
921
721
921
間口(mm)
1500
1800
1200
1500
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
31252569
品番
M3-Y59S
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
材質
スチール
表面処理:粉体塗装
セット内容
専用棚受2個、受けパイプ2本
トラスコ品番
414-5925
質量(kg)
15.2
色
ネオグレー
タイプ
M3用
奥行(mm)
921
間口(mm)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
300
グリーン購入法
適合
注意
※本体棚枠は別売りとなっております。
こちらの商品は専用棚受と受けパイプのみの商品となっておりますのでご注意ください。