スーパーワイピング 青

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31252736 品番SWC-30
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだ最高級ウエス。
超極細長繊維を使用した高級タオル地クロス。
繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。
ミクロの繊維が、微細な塵や油汚れの層を的確に捕えてきれいに早く拭き取ります。
一度拭き取った汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み、再付着を防ぎます。
強い長繊維でできていますので発塵性はほとんどありません。
吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。

用途
デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに優れています。
金属、プラスチック、ガラス、レンズなど
車のボディー、内装など
トラスコ品番219-6042 寸法(mm)300×300 材質/仕上極細長繊維ポリエステル77%・ナイロン23% ブルー 質量(g)32 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類マイクロファイバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする