TRUSCO
TRUSCOの 切断
TRUSCOの 切断機用カッター(チップソー)
トクマルチップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31253515
品番
TCT-180N
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
刃数
36
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
用途
アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。
トラスコ品番
400-4531
材質
台金:高炭素鋼、チップ:サーメット
質量(g)
260
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)ステンレス
3
切断能力(mm)鉄鋼
6