発熱インナー手袋

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 31253917 品番 TEXNC-S
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。
東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。

グレー サイズS 用途精密作業に。検査、組立作業に。 トラスコ品番868-8783 厚さ(mm)約1.1(15ゲージ編) 質量(g)16 全長(cm)22 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)17 色(手首部)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-27
用途:
現場、作業時
サービス業

冬は指先がかじかむほど冷えて痛い位で何か良い物はないか探していました。
他の方の評価も参考にさせていただき試しに使ってみところ、軍手より全然良く重宝しています。この手袋の上にゴム手袋をして仕事しています。

対象商品:
31253899
2023-12-28
用途:
東洋紡エクスのチカラ
その他業種

東洋紡のエクスは以前から知っていたので、これからの寒い時期の手袋の下履き用にと購入。生地は薄めなのでそのまま単品使用は耐久性が?ですが、手袋下履きにはこの薄さで充分な効果です。良いです。

対象商品:
31253899
2023-12-13
用途:
クルマ・バイクいじり
自動車・二輪車・自転車関連業

凄い!超暖かいですよ
コレつけて上に水通さない厚手のゴム手でもつけて作業したら手汗偉いことになります

1人が参考にしています
対象商品:
70490586
2021-01-04
用途:
防寒手袋のインナー利用
教育・研究機関

さらに防寒性能を高めるインナー手袋として最高です。しっかり発熱しますし、薄手なので手袋の内側に入れて使うのに全く問題ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
70490586
2021-05-02
用途:
バイクの運転に使用
建設業・工事業

手袋の中のインナー用に購入、可もなく不可もなし
もう少し安価なら助かります。

対象商品:
70490604
2020-12-04
用途:
構内での運搬、荷受け、荷下ろし作業
製造業

軍手のインナーとして利用しているが、暖かさを感じます。

対象商品:
70490604
2019-12-10
用途:
作業手袋の下履きに
サービス業

手にフィットして快適。コレ単体では生地が薄いので寒いが、他の作業手袋の下にはめると冬でも快適。ゴムや革手袋をダイレクトに装着すると臭いが手に転移して困るが、それも防げるので一石二鳥。

2人が参考にしています
対象商品:
70490595
2019-06-18
用途:
冷凍倉庫搬出時
運輸・通信業

冷凍倉庫での作業なので、冬は暖かくて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする