角型マグネットトレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31253926 品番TFMT-240
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強いマグネットフェースが付いている為、安心、安全にネジなど部品と工具を収納して、OA家具、機械設備に貼り付けて水平、垂直、逆さまで使用できます。
作業部品、工具を纏めて収納できます。

用途屋外修理作業等 トラスコ品番287-0738 材質SUS430 寸法(mm)240×140×28 質量(g)635 吸着力(N)117.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする