TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの コンビネーションスパナ
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31254416
品番
TGRW-800R
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,090
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。
ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。
送り角度5度を実現しました。
ラチェット機構
あり
トラスコ品番
415-9837
セット内容
TGRW-07R、08R、10R、12R、13R、14R、17R、19R
材質
Cr-V(クロムバナジウム鋼)
質量(g)
1082
表面処理
三価クロムメッキ