片手ハンマー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31254529 品番 TKH-10
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°〜55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
鉄工作業全般。
刻印、マーク、ポンチの打込みに。
種類片手ハンマー 頭径(Φmm)30.5 全長(mm)350 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途鉄工作業 呼称#1(450g) 質量(g)600 頭部長(mm)101.7 トラスコ品番232-2382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
製缶加工時に使用

重さも丁度良く、握りやすいので使いやすい。次回も購入したい。

対象商品:
08384582
2021-11-18
用途:
メンテナンス
株式会社 山本工作所 様

鉄鋼ハンマーは、鋼を打撃するとハンマーの表面が傷がつくが、ハンマーに使ったある鉄は丈夫に出来ているので安心してだけ気が出来る。ハンマーの枝の太さも私の手のサイズに適している。

対象商品:
08384512
2015-12-27
用途:
叩く

トラスコ製なので、問題無く使用できています。
持ち手部分に品番等のシールが貼ってありますが、貼る場所に工夫が欲しい。剥がしにくいし。
使用していると、どんどん剥がれてくるのでちょっと不満。

対象商品:
08384582
2015-01-12
用途:
機器メンテ

確かに 3/4ポンドがシックリ来ました。

対象商品:
08384582
2015-04-30
用途:
バイクの分解整備に使用する予定でした。

ヘッドの部分は良さそうなのですが、柄の部分に長さ140ミリ深さ16ミリの亀裂が入ってました。やはり中国製はこのようなものでしょうか残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
08384582
2013-05-10
用途:
センターポンチ、ロックワッシャーの折り曲げ・戻し、軽板金

一般的な機能です。ただ、私には3/4ポンドが使いやすいと感じます。1/2では軽すぎ、1が必要なほど叩かない(結局3本保有することになりましたが)。また、木製の柄は振動を吸収するので手に優しくて好きなのですが、滑るのでグリップテープを巻いて握力不足を補っています。私の用途としては“ボールポイント”は全く使わないので、収納スペース的には「コンビハンマー」の方が良いかもしれませんが、プラハンはもう少し重量が必要かな。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片手ハンマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/katatehammer_howtouse/
2023-03-22

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする