カストリハンマー#1/2

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31254565 品番TKSH-05
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°〜55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。

種類溶接用ハンマー 全長(mm)295 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途溶接作業 呼称#1/2 質量(g)286 刃幅(mm)19.5 頭部長(mm)147.5 用途溶接のスラグ・スパッタ取りに トラスコ品番232-2561

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08385221
2021-03-09
用途:
ノンガス半自動溶接のスパッタ除去に
製造業

スパッタ除去に購入。溶接機に付属のハンマーより断然使いやすいです。早く購入すればよかったです。

対象商品:
08385221
2021-11-03
用途:
溶接作業
製造業

早速使用しましたが、作りもしっかりしていて満足しています。

対象商品:
08385221
2019-12-12
用途:
文字通り、溶接時のカス(スパッタ)取りに使用
SSテクニカルサービス 様

溶接時に出るフラックスのカス(スパッタ)を除去するのに最適、重さも丁度エエし、作業効率が捗る。

1人が参考にしています
対象商品:
08385221
2019-04-10
用途:
溶接時のスパッタ取り
製造業

平たいタガネ形状の方はあまり使用してませんが、反対側の先端が尖った方は、狙ったスパッタを気持ち良く排除出来、使い勝手がとても良いです。若干ヘッドが大きい気がしますが、余計な力が要らずバランスが良いようです。

対象商品:
08385221
2017-02-02
用途:
溶接作業に使用
株式会社GarageMz 様

商品写真では解りにくいが、ハンマーの頭の片方は尖っていて、片方は平タガネのような形状になっているので、スラグもスパッタも落としやすく、非常に使いやすい。重さも1/2ポンドで手軽で丁度良い。

対象商品:
08385221
2015-07-21
用途:
鋳物の バリ 取り
カクチョウ株式会社 様

この商品があることを知らず、テストハンマーを使っておりました。この商品の利点は、ハンマー部分の中心の○と△部分のつなぎ目が太くしっかりしていて、丈夫なことです。次回も購入予定です。この仕様ではあまり壊れないようで・・・いつになるかな

対象商品:
08385221
2015-09-02
用途:
バリ取り
農・林・水産業

先ご細くて、バランスもちょうどいい。

対象商品:
08385221
2015-09-01
用途:
バリ取り
農・林・水産業

先ご細くて、バランスもちょうどいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする