曜日別特売
TMK-10K 一般作業用マスク 活性炭入 10枚組 TRUSCO 31254599

TMK-10K 一般作業用マスク 活性炭入 10枚組 TRUSCO 31254599
TMK-10K 一般作業用マスク 活性炭入 10枚組 TRUSCO 31254599

一般作業用マスク 活性炭入 10枚組

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード31254599品番TMK-10K
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。
悪臭や油臭を防ぐ脱臭効果の高い活性炭を使用しています。
型崩れを防ぐインナーネット構造です。
毛羽立ちしにくい長繊維のカバー材を使用しています。

用途
清掃作業、軽作業。
一般粉じんが発散する作業。
悪臭や油臭のする作業。
種別簡易マスク形状カップ型ひもタイプオーバーヘッド仕様頭掛けタイプ、唇が直接マスクに触れないカップ型トラスコ品番329-4013材質不織布(ポリプロピレン、ポリエチレン)質量(g)150入数(枚)10寸法(縦×横)(mm)118×135質量(g/枚)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37314812
2014-03-11
用途: 研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

研磨剤の溶剤の臭いが嫌なのでリピートして使っていますが、効果抜群です。
仕様後マスクを外すと、普段は感じない色いろな臭いが感じられ、消臭効果がとても高い事を実感します。
消臭効果の持続性もかなりあり、当方の使い方ではマスクがくたびれる方が早いです。
おススメ!(^^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする