TRUSCO
TRUSCOの 一般・作業マスク
TRUSCOの 汎用マスク
TRUSCOの カップ型 汎用マスク
一般作業用排気弁付簡易マスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
31254608
品番
TMK-10KV
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。
排気弁が熱気やムレをスムーズに排出。熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。
悪臭や油臭を防ぐ脱臭効果の高い活性炭を使用しています。
タイプ
頭掛けタイプ
質量(g/枚)
15
用途
ホコリや花粉対策など。
仕様
活性炭入り
トラスコ品番
286-8750
種別
簡易マスク
材質
ポリオレフィン他
形状
カップ型
質量(g)
15以下
入数(枚)
10
対象
花粉等
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひもタイプ
オーバーヘッド
注意
※労働安全衛生法により呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。