TRH-30G 両口ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO 31255500

両口ハンマー(グラスファイバー柄)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)400
呼称#3
頭径(Φmm)43
内容量1本注文コード31255500品番TRH-30G
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。

種類両口ハンマー頭径(Φmm)43全長(mm)400材質(頭)炭素鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業呼称#3焼入硬度HRC45~60頭部長(mm)128質量(kg)1.68トラスコ品番415-8725
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48924486
2017-10-18
用途: こびりついた コンクリートをはがす

持った時の重さや握り具合がとてもいいと思います
丈夫で長持ちします

対象商品 : 48924461
2015-07-08
用途: 打ち込み作業

しっかりした作りで、重さも適度です。適切な作業工具と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする