曜日別特売
TRM-1618 45°両口めがねレンチ TRUSCO 31255606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRM-1618 45°両口めがねレンチ TRUSCO 31255606
TRM-1618 45°両口めがねレンチ TRUSCO 31255606

45°両口めがねレンチ

(37件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)16×18
16×18
14×15
14×17
6×7
6×8
8×9
11×13
13×17
19×21
19×22
19×24
21×23
22×24
23×26
24×27
27×30
27×32
30×32
5.5×7
8×10
10×12
10×13
12×14
13×15
17×19
24×30
全長L(mm)237
内容量1丁注文コード31255606品番TRM-1618
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。

対辺寸法(mm)16×18質量(g)157材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ全長L(mm)237寸法B2(mm)26トラスコ品番416-0673形状オフセット寸法A1(mm)9寸法B1(mm)24寸法h(mm)19.5寸法A2(mm)9.5寸法A3(mm)5.6寸法B3(mm)13.8寸法S1(mm)16.05-16.27寸法S2(mm)18.05-18.30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48922711
2024-06-24
用途: フランジ締め
TSKサービス建設業・工事業

まだ使用してませんが触った感触はいい感じです。。。

対象商品 : 48922666
2023-04-18
用途: バイクの整備に

しっかりした作りで、ボルトの頭をなめる心配もなさそうです。
もっと安価な商品もありますがこれくらいの製品であれば安心です。

対象商品 : 48922571
2023-04-15
用途: 車、バイクの修理
サービス業

握りやすく、しっかりしたつくりなので、安心して力をかけることができます。

対象商品 : 48922702
2022-06-03
用途: アクスルシャフトのボルト

アクスルシャフトのボルト側が22mmだったため購入しました。これで抑えておいて反対側のナット24mmを規定トルクで締め付けます。

対象商品 : 48922772
2021-07-07
用途: バイクのアスクルナットに
サービス業

27ミリ、まだ使用していませんがしっかりと長さもあって期待に応えてくれそうです。

対象商品 : 48922666
2021-04-28
用途: パーツ交換作業
その他業種

安いだけでなく、作りがしっかりしていて、重さ、質感も良いです。

対象商品 : 48922587
2020-09-12
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

高価な物は不要だったので、比較的リーズナブルなTRUSCOブランドを今回
初めて購入してみました。マット仕上げのメッキ加工もいい感じで長く使えることを期待します。

対象商品 : 48922666
2020-10-19
用途: ボルトの締め付けに
久住辰雄

値段が安価ですが、梨地仕上げで綺麗な作りです。自分はこちらのメガネを単品で揃えています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする