TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの モンキーレンチ
モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
31255624
品番
TRM-200
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
トラスコ品番
253-4550
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
208
色
シルバー
質量(g)
240
寸法A(mm)
12.9
表面処理
ニッケルクロムメッキ
最大口開き(mm)
24
寸法B(mm)
57.4
規格寸法(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応