※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 31255658 品番 TRM-300
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。

トラスコ品番253-4576 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)308 シルバー 質量(g)670 寸法A(mm)18.2 表面処理ニッケルクロムメッキ 最大口開き(mm)34 寸法B(mm)82.3 規格寸法(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする