※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの モンキーレンチ
モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
31255667
品番
TRM-375
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
トラスコ品番
253-4584
全長(mm)
385
質量(g)
1270
寸法A(mm)
23.5
最大口開き(mm)
45
寸法B(mm)
104.3
規格寸法(mm)
375
RoHS指令(10物質対応)
対応