※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの モンキーレンチ
モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
31255676
品番
TRM-450
参考基準価格(税別)
¥13,240
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
トラスコ品番
253-4592
全長(mm)
450
質量(g)
2010
寸法A(mm)
25.6
最大口開き(mm)
55
寸法B(mm)
120
規格寸法(mm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応