両口スパナ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 31255877 品番 TS-0708
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。

二面幅(mm)7×8 全長(mm)122 質量(g)20 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ トラスコ品番416-0061 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48923174
2015-08-07
用途:
配管フランジの締め付け等
建設業・工事業

製品の精度も良好です。
19と24が一番良く使うのですが、その2サイズが1つになったスパナは
なかなか探しても無かったのでよかったです

1人が参考にしています
対象商品:
48923131
2015-07-25
用途:
自動車整備

こちらのメーカーのソケットが価格の割にとても良いものだったので、使ってみました。期待通りにスパナも精度、仕上げ共にとても良いです。薄く、スリムなタイプですので、ヘビーユースには向かないかも知れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする