TRUSCO
TRUSCOの 防護服・保護服・特殊服
TRUSCOの 足カバー/脚絆
TRUSCOの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
不織布シューズカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5足)
注文コード
31256437
品番
TSC-5L-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいカバーです。
材質
ポリプロピレン(PP)(ポリエチレン(PE)表面コート)
色
青
用途
工場、事務所の床汚れ防止
仕様
底部滑り止め
適合
26.0〜29.0cm
トラスコ品番
763-8256
区分
使い捨て
質量(g)
150
タイプ
ショート
滑り止め効果
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防じん
注意
※火気の近くでの着用は避けてください。
※着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。
※アイロン掛けは避けてください。