曜日別特売
TSW3-11S ソケットレンチセット  (差込角9.5mm) TRUSCO 31257496

ソケットレンチセット (差込角9.5mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットセット内容・ソケット(12角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24・ラチェットハンドル(TRH3-B)注文コード31257496品番TSW3-11S
参考基準価格(税別)¥11,040販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。
材質はクロムバナジウム鋼です。

セット内容
・ソケット(12角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
・ラチェットハンドル(TRH3-B)
差込角(mm)9.5質量(g/セット)425トラスコ品番301-9772質量(g)760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする