テストハンマー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31257609 品番 TTH-02
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°〜55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。

用途
機械機器や車輌の検査に。
コンクリート構造物の強度確認に。
種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)12.4 全長(mm)378 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途機械機器や車輌の点検 呼称#1/4(100g) 質量(g)218 頭部長(mm)99 トラスコ品番232-8909

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08385194
2020-08-26
用途:
車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウブランドも検討しましたが1/4ポンドタイプでも質量が400gもあるのでは余りにも重すぎるのでレビューを参考に信頼できそうなTRUSCOにしました。今まで使用していた物が約250gだったので全く違和感なく使えました。(モノタロウの1/2ポンドも430gとなっていますがその差が30gしかないのが疑問なのですが間違いないのでしょうか?)

1人が参考にしています
対象商品:
08385194
2020-02-25
用途:
トラックのホイールボルトの緩み点検
農・林・水産業

使いやすい。持ちやすい。長持ちしそうですね。これで点検確実。

対象商品:
08385194
2018-10-18
用途:
主にタイヤのパンク点検
有限会社 林タイヤ商会 様 (サービス業)

持つところもしっかりしていて手ごたえ十分で良い買い物をしたとおもいます。

対象商品:
08385194
2016-05-23
用途:
大型トラックの点検作業

価格的に丁度良いので購入となりました。柄の所が気持ち太かったら満足なんだけど・・・という感じですかね。別のテストハンマーを持っているドライバーより先が尖っていて使いやすそう・・・交換してほしいとのことでした。

1人が参考にしています
対象商品:
08385194
2016-12-07
用途:
トラックの運行前点検

安価であるが、丈夫で安っぽいところもない。
良い製品です。次回も購入したい。

対象商品:
08385194
2015-11-16
用途:
点検作業時
建設業・工事業

問題なく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする