SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
VV100 Series 用ブラケット Assy
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
ユニファイ
注文コード
31257642
品番
V100-DS15-030N
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・定格電圧
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
ケーブル長(m)
3
ねじの種類
ユニファイ
AWG
23
芯数
15芯
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。