工具入れ作業椅子

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 31257654 品番 TWC-SR
参考基準価格(税別)¥20,250 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高さ調整できる作業椅子で、上げ幅は120mmです。
キャスター付で、その上、工具・部品入れトレーが付いているので、大変便利です。

材質/仕上
座部:ウレタン
脚ベース:スチール(粉体塗装)、ゴムキャスター
レッド 用途工場現場作業、自動車修理作業。 トラスコ品番288-9218 質量(kg)5.7 張地ビニールレザー キャスター径(Φmm)50 座幅×座高(mm)Φ370×440〜555
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08430606
2014-07-16
用途:
車の修理
ガレージNACK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キャスターが4個しかついていなくしかも座るところが大きくて転びます。私は前に使っていたキャスターが5個のタイプを加工し合体させて使っています。大変危険です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする