洋折釘(ステンレス製)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(11本) 注文コード 31257688 品番 TYK-S25
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
寸法S(mm)14 寸法D(mm)25 線径(Φmm)2.8 耐荷重(kg)3 質量(g)29 用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。 トラスコ品番275-7150 種別洋折釘 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類洋折釘 寸法L(mm)39 寸法A(mm)14.5 ねじ径(Φmm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 入口寸法(mm)29
注意
※つば部まで差し込んで使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
牛農場で使用

牛農場の車両・重機のキーをかけるために購入。
ステンレス製で錆びないのもいいです。
他の事業所にもすすめてみます。

対象商品:
08348286
2022-05-30
用途:
屋外のほうきの引っ掛け

屋外で使用するのでステンレス製が欲しかったので、よかったです。

対象商品:
08348277
2022-05-09
用途:
工具の整理
建設業・工事業

工具のボードに組み込み整理に使用しました。数も適数で手頃価格で良かったです。

対象商品:
08348252
2021-09-22
用途:
小さかった
株式会社中山建設 様

車両等のスペアキーを掛ける為、?マークみたいな物よりも、この形が使い易いので購入。
ですが、Lの短い部分が思っていたよりも短かったです。
もう少し長いのを買えばよかったですが、問題なく使えます。

対象商品:
08348322
2021-07-02
用途:
普段遣い
金融・保険業

意外と丈夫!(硬い)かなり重たい物でもぶら下げることが出来そうです。今回は、姿見鏡を2個使って下げてみました。

対象商品:
08348322
2019-05-14
用途:
作業用具を引っ掛けて整理
製造業

フックが長いので用具などが引っかけ易くて便利です。

2018-07-31
用途:
ブルーシート張りに

ブルーシートを張って取ってという設営があるので、この釘をつけておけば毎回確実だしラクです

1人が参考にしています
対象商品:
08348252
2018-03-25
用途:
ビニールカーテンの取り付け
有限会社孝栄水産 様 (製造業)

サイズがいろいろあって、良かったです。ステンレス製で錆びなくてきれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする