TRUSCO
TRUSCOの ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの 絶縁ソケット/ソケットレンチ
TRUSCOの 絶縁ソケット
絶縁ソケット(6角) 差込角9.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31257706
品番
TZ3-19S
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。
耐電圧試験済みです。
規格
IEC60900規格
差込角(mm)
9.5
二面幅(mm)
19
トラスコ品番
762-4221
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
46
質量(g)
61
仕上
クロムメッキ
注意
※他社品との互換性はございません。
※ボックス内部は絶縁ではありません。