※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用スナップフック
Cリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31257925
品番
TTCR5
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-1631
質量(g)
15
寸法L(mm)
50.5
寸法S(mm)
8.5
寸法D(mm)
4.8
材質
スチール
種類
スナップフック
寸法W(mm)
25.2
寸法R(mm)
16
使用荷重(kN)
0.15