TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用スナップフック
Cリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31257934
品番
TTCR8
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-1633
質量(g)
53
寸法L(mm)
71.2
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
7.7
材質
スチール
種類
スナップフック
寸法W(mm)
37.9
寸法R(mm)
22.5
使用荷重(kN)
0.4