エアドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31257950 品番TADR-10
参考基準価格(税別)¥44,710 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 チャック能力(mm)10 仕様正逆回転切替:有り トラスコ品番116-3176 全長(mm)181 質量(kg)0.8 穴あけ能力(mm)10 空気消費量(m3/min)0.8 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする