タカミヤ
タカミヤの 運搬機器
タカミヤの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
コゾウリフター(足踏み油圧式・標準2段マスト型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
31258047
品番
10300020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマストのリフターです。
用途
荷物の昇降や運搬。
仕様
手動走行式
トラスコ品番
146-8004
質量(kg)
56
全高(mm)
1532
均等荷重(kg)
200
フォーク高さ(mm)
70〜2200
車輪
固定ウレタンキャスター2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個
ペダル回数
早61/遅160
フォークスライド外幅(mm)
130〜468
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
荷重中心距離(mm)
300
車輪径(Φmm)前輪/後輪
75/125
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
60×600
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※重量物ですのでご注意ください。※フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。荷降ろし時にフォークリフト必要、配送住所により着店止めの可能性あり