日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の スタンド式投光器
LEDフラットライト 防雨型/屋外型 100V/200V兼用 床スタンドタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31258537
品番
LEN-F10S-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量コンパクトなLED投光器!10Wタイプ!
紫外線が出ないから虫が寄りにくい!
用途
夜間のライトアップに
看板照明に
現場の仮設照明に
演出用のライトに
消費電力(W)
(100V)11.2/(200V)11.6
電球の種類
LED
使用場所
屋外型
特殊用途
防雨
電源タイプ
電源コード式
全光束(Lm)
1000
付属品
床置スタンド LEN-S
トラスコ品番
423-7587
質量(kg)
0.98
色
昼光色
タイプ
床スタンド式
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
85〜265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×167×194
電線長さ(m)
3
芯数
3
電線仕様-種別
0.75×3芯(ポッキンプラグ付)
色温度(K)
6000
照度(Lx)
(1m)302
保証期間
2年間
LED寿命(時間)
約40000
照射角
120度
明るさ
白熱球250W以上の明るさ
防水性
IP65