※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用Sカン
ステンレス回るフック
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
540
注文コード
31258704
品番
A-320
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
この商品は
寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
基本使用荷重(kN)
0.05
トラスコ品番
431-4158
質量(g)
75
寸法L(mm)
540
寸法S(mm)
20
寸法D(mm)
4