※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-344 ステンレス回るフック ニッサチェイン 31258720 A-344 ステンレス回るフック ニッサチェイン 31258720 A-344 ステンレス回るフック ニッサチェイン 31258720

ステンレス回るフック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)560 注文コード31258720 品番A-344
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は寸法Lなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 基本使用荷重(kN)0.05 トラスコ品番431-4191 質量(g)85 寸法L(mm)560 寸法S(mm)40 寸法D(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする