ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
ワイドマンテルチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31258790
品番
IM123
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
マンテルのピッチが大きなもの。パーツとの組合せが容易
材質
SWRM6
線径(Φmm)
2.3
参考使用荷重(kg)
50
トラスコ品番
320-3956
質量(g)
106/m
寸法A(mm)
11.7
表面処理
クローム
寸法B(mm)
6
破断荷重(kg)
160
試験荷重(kg)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応