ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
ワイドマンテルチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31258799
品番
IM126
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
マンテルのピッチが大きなもの。パーツとの組合せが容易
材質
SWRM6
線径(Φmm)
2.6
参考使用荷重(kg)
60
トラスコ品番
320-3964
質量(g)
136/m
寸法A(mm)
13.2
表面処理
クローム
寸法B(mm)
6.4
破断荷重(kg)
200
試験荷重(kg)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応