ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用スナップフック
アクセサリースナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31258905
品番
P-682
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
128-3931
質量(g)
6
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
8
使用荷重(kN)
0.01