MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチン・調理用品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 保存容器・調味料入れ
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチンポット
18-8 密閉容器(キャッチクリップ)吊付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31258939
品番
CTB-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
しっかりロックのステンレスタンクです。
仕様
吊り下げタイプ
材質
(本体・フタ)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
2.1
容量(L)
15
板厚(mm)
0.8
内径×高さH(Φmm×mm)
270×270
爪数
3
材質(パッキン)
シリコンゴム
トラスコ品番
500-5175
RoHS指令(10物質対応)
対応