※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラスクロス粘着テープ NO.188UL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31258984 品番 188UL-13
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)
難燃性に優れています。 (UL510取得)
機械的強度、電気絶縁性に優れています。

用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番469-4546 材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系 幅(mm)13 厚さ(mm)0.18 ベージュ 長さ(m)33 使用温度範囲-60〜180℃ 引張強度315.8N/10mm 粘着力3.5N/10mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする