日東電工
日東電工の 電子・基板用テープ
日東電工の ポリイミド粘着テープ
ポリイミドテープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31259106
品番
360UL-252520
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
電気絶縁性に優れています。
耐熱性に優れています。(通常使用温度 180℃)難燃性に優れています。(UL510取得)
用途
電子部品の電気絶縁用。
耐熱マスキング用。
部品実装リフロー工程に
2次電池電極絶縁用途に
耐熱電気絶縁用途に
色
褐色
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.06
絶縁破壊電圧(kV)
8
トラスコ品番
377-6930
使用温度範囲(℃)
-60〜180
基材
ポリイミドフィルム
伸度(%)
65
粘着剤
シリコーン系
主な用途
電気・電子用
引張強度(N/25mm)
190
粘着力(N/25mm)
5.9
引張強度(N/19mm:参考値)
145
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱性、難燃性
粘着力(N/19mm)
4.5
注意
※切断にはカッターが必要です。