ポリエステル基材厚手両面テープ NO.53100

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31259167 品番 53100-50
参考基準価格(税別)¥9,860 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

形状安定性にすぐれ、貼り付け作業時の位置決めが簡単です。
各種防じんシートへ強力に接着します。
不織布ベースの両面接着テープに比べ、テープ厚みが均一です。

用途携帯電話、デジタルビデオカメラのLCDクッション材の固定、デジタルビデオカメラの銘板固定 トラスコ品番474-2443 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 クリア 長さ(m)50 粘着力3.5N/10mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする