布粘着テープNO.770

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)38 注文コード31259219 品番770-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅など9種類から選べます 他の種類を見る

横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。
なめらかな手触りで使用感が向上しました。
低温環境でも優れたシール性能を発揮します。

ダンボール テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.21 基材スフモス+PETウーリー 粘着剤ゴム系 トラスコ品番440-7041 質量(g)221 粘着力(N/10mm)3.1 引張強度(N/10mm)36.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89629425
2022-11-09
用途:
試作作業
日本グラスファイバー工業株式会社 様

手で切ってもテープの長さ方向に避けることがほとんどなくきれいに切れる。接着力も強い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする