CT311E-10 導電性粘着テープ ニトホイルCT-311E 日東電工 31259237

導電性粘着テープ ニトホイルCT-311E

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード31259237品番CT311E-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

抵抗値が小さく、静電対策のアース取り、シールドにすぐれています。
圧延銅箔基材にエンボス加工しており、導通がとれます。
経日による抵抗値の上昇がわずかです。

用途電子・電気機器のアース取り、電磁波シールド用トラスコ品番789-9947材質基材:圧延銅箔、粘着剤:アクリル系幅(mm)10厚さ(mm)0.11茶褐色長さ(m)20粘着力7.5N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする