全天テープEX-2

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)50 注文コード31259280 品番EX-2-50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

手切れ性があり、施工が容易です。
はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。
気密性、耐久性に優れています。

用途室内気密 仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要 トラスコ品番751-7548 材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着剤:ブチルゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.38 ブラック 長さ(m)20 粘着力13.2N/10mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする