日東電工
日東電工の 建築用テープ
日東電工の すきま/水とりテープ
全天テープEX-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31259289
品番
EX-2-75
参考基準価格(税別)
¥5,368
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
手切れ性があり、施工が容易です。
はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。
気密性、耐久性に優れています。
用途
室内気密
仕様
片面タイプ、切断にはカッターが必要
トラスコ品番
751-7556
材質
基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着剤:ブチルゴム系
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.38
色
ブラック
長さ(m)
20
粘着力
13.2N/10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応