表面保護シート SPVテープ 水系粘着

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード31259377 品番M-6030-500
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

低温接着性に優れています。軽加工用途に適しています。
粘着剤を利用したステンレスなどの金属板用に開発した、環境問題に取り組んだ表面保護材(水系粘着)です。
環境保護に対する取り組みとして、製造段階から有機剤を使用していません。

ライトブルー 幅(mm)500 長さ(m)100 厚さ(mm)0.06 質量(kg)4.1 用途ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護。 トラスコ品番432-1405 基材ポリエチレン テープ厚さ(mm)0.06 粘着剤アクリル系 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)1.3 粘着力(N/25mm)3.25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする