塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31259569 品番 SPV-3648FK2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。
塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。
粘着力の経時安定性にすぐれています。

用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に トラスコ品番789-9301 材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系 ホワイト テープ幅(mm)500 テープ長さ(m)100 引張強度20N/10mm テープ厚さ(mm)0.055 粘着力2.89N/10mm RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、屋外使用可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする